CAT6Aケーブル1本でUSBを最大70m延長。USB 3.2 Gen1/2.0/1.1規格対応。UEX3H:PC接続用USBタイプC及びUSBタイプBポート搭載。UEX3H:自動および手動でのホストPC切替。UEX3H:ローカルデバイス用USBタイプAポート 2系統搭載。UEX3H:ホストPCへ最大60W給電(USB PD)。プラグアンドプレイ対応。PoCによるLAN経由での電源供給。RS-232信号を同時伝送