CE824は、HDBaseT 2.0技術により、HDMI映像、USBキーボード/マウス、オーディオ、RS-232制御信号を、1本のCat 6ケーブルで最大100m以上延長できるKVMエクステンダーです。HDMIデュアルディスプレイに対応しているため、リモートユニット(CE824R)から2画面で効率的に操作が行えます。コントロールセンター、医療施設、倉庫など、長距離にわたる信号延長とKVM制御を必要とする環境に理想的なソリューションです。