曜日別特売

ホットカーペット 本体&ラグセット 小さく折りたためる

ホットカーペット 本体&ラグセット 小さく折りたためる - YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体&ラグセット 小さく折りたためる - YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体&ラグセット 小さく折りたためる - YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体&ラグセット 小さく折りたためる - YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体&ラグセット 小さく折りたためる - YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体&ラグセット 小さく折りたためる - YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体&ラグセット 小さく折りたためる - YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体&ラグセット 小さく折りたためる - YAMAZEN(山善)

<カーペット本体>
小さくたためコンパクトに収納可
ダニ対策機能付き
<ラグ>
肌ざわり「ふわふわ、サラサラ」なシンプルなラグマット
毛足の長いシャギータイプでも、目付を少なめにしてゴミの絡まりを抑えた掃除のしやすいタイプ
洗濯機で丸洗い可能 (要ネット使用、弱洗い、タンブル乾燥不可)
表地はなめらかなマイクロファイバー
中に薄いウレタンフォームを内蔵していて、少しふっくらな踏み心地
抗菌防臭・防ダニ加工
裏面には滑り止め加工
ホットカーペットの上からも使用可能

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。節電 電気カーペット 床暖房カーペット ほっとカーペット 洗える ラグ電源コード(m)1.2温度調節5段階表面温度(℃)(中)36(強)45内容量1セット
取扱説明書:(5.63MB)
注意
※ラグお取り扱い方法
※・摩擦によって、色落ちする可能性があります。特に、濃色のものや濡れた状態での摩擦にはご注意ください。
※・色落ちする場合があるので他のものとは一緒に洗濯しないでください。
※・開梱直後はラグに折り目がついている場合がございます。
※・ご使用の際は、長時間同じ場所でのご使用はお避けください。定期的に使用場所をずらしたり、床面を拭いてご使用ください。
※・特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※・素材の特性上、強くこすられた場合毛羽が抜けたり、絡み合って外観に変化が生じますのでご注意ください。
※・この商品はウレタンフォームを使用しております。使用環境、使用状況により、ウレタンの凹み、劣化する恐れがありますのでご注意ください。
※・表生地に抗菌防臭、防ダニ加工を施しています。
※・しばらく使わない時は一度日に干してから、カバーや上掛けを外し、湿気の少ない場所に保管してください。
※・ダニやカビを防ぐため、使わない間でも時々日に干し、保管場所も乾燥してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
大きさ
1時間あたりの電気代目安(円)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75691388SUC-202+YASG-2020(SGY)シルバーグレー4002畳【中】5.6 / 【強】7.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75691397SUC-202+YASG-2020(GJ)グレージュ4002畳【中】5.6 / 【強】7.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75691406SUC-202+YASG-2020(CGY)チャコールグレー4002畳【中】5.6 / 【強】7.8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75691415SUC-152+YASG-1420(SGY)シルバーグレー3001.5畳【中】4.7 / 【強】6.2
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75691431SUC-152+YASG-1420(GJ)グレージュ3001.5畳【中】4.7 / 【強】6.2
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75691440SUC-152+YASG-1420(CGY)チャコールグレー3001.5畳【中】4.7 / 【強】6.2
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75691501SUC-102+YASG-0920(SGY)シルバーグレー1601畳【中】3.1 / 【強】3.7
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75691510SUC-102+YASG-0920(GJ)グレージュ1601畳【中】3.1 / 【強】3.7
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75691519SUC-102+YASG-0920(CGY)チャコールグレー1601畳【中】3.1 / 【強】3.7
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする