曜日別特売

ホットカーペット 本体 小さく折りたためる

ホットカーペット 本体 小さく折りたためる - YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体 小さく折りたためる - YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体 小さく折りたためる - YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体 小さく折りたためる - YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体 小さく折りたためる - YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体 小さく折りたためる - YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体 小さく折りたためる - YAMAZEN(山善)ホットカーペット 本体 小さく折りたためる - YAMAZEN(山善)

小さくたためコンパクトに収納可
ダニ対策機能付き

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。節電 電気カーペット 床暖房カーペット ほっとカーペット電源コード(m)1.2温度調節5段階表面温度(℃)(中)36(強)45内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(cm)
大きさ
1時間あたりの電気代目安(円)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75691546SUC-202400170×1702畳【中】5.6 / 【強】7.8
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
75691598SUC-152300120×1701.5畳【中】4.7 / 【強】6.2
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
75691686SUC-102160170×851畳【中】3.1 / 【強】3.7
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする