曜日別特売

USBクッション&ブランケット 暖房 アウトドア インドア 洗える

USBクッション&ブランケット 暖房 アウトドア インドア 洗える - SUMINOEUSBクッション&ブランケット 暖房 アウトドア インドア 洗える - SUMINOEUSBクッション&ブランケット 暖房 アウトドア インドア 洗える - SUMINOEUSBクッション&ブランケット 暖房 アウトドア インドア 洗える - SUMINOEUSBクッション&ブランケット 暖房 アウトドア インドア 洗える - SUMINOEUSBクッション&ブランケット 暖房 アウトドア インドア 洗える - SUMINOEUSBクッション&ブランケット 暖房 アウトドア インドア 洗える - SUMINOEUSBクッション&ブランケット 暖房 アウトドア インドア 洗える - SUMINOE

アウトドアでも使えるあったか毛布 折りたためばクッションに早変わり
ヒーター温度:『弱』約40℃、『中』約45℃、『強』約50℃
製品機能:3段階温度調節、切り忘れ防止タイマー、洗濯可能
温度制御:温度センサー
安全装置:サーモスタット搭載、電源異常検知システム

用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。電気毛布 パーソナル暖房 電気ブランケット 電気クッション 2WAY 温度調節 タイマー 洗濯可能 節電 毛布 コーデュロイ ボア材質【表】ポリエステル:90%、ナイロン:10%【裏】ポリエステル:100%質量(kg)0.7サイズ(cm)【ブランケット時】縦:80、横:120【クッション時】縦:40 、横:40電源コード(m)0.7定格消費電力DC5V/1A(USB Type-A)内容量1枚
取扱説明書:(2.84MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75691555SM-TU1(P)アンティークピンク
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
75691571SM-TU1(B)ミントブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする