エピオス
アルミLEDライト
単三乾電池1本で使えるLEDライト。ON/OFF切替のみの誰でも使えるシンプル仕様。軽量・コンパクトで持ち運びやすいです。
用途
防災グッズ
材質
アルミ
寸法(mm)
Φ20×95
色
シルバー
備考
直送限定
電源
単三乾電池1本(別売)
個装
ポリ袋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75693129
7813
¥
450
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません