ナカヤ化学産業
くまくま子供バケツ
くまデザインの子供用バケツ。
用途
園芸 水遊び
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約200×190×124
色
ピンク(4)・ブルー(4)・イエロー(4)
質量(g)
113
容量(L)
2.2
内容
ピンク×4・ブルー×4・イエロー×4
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(12個)
注意
※色の組み合わせお選びいただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690356
V221
¥
2,460
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください