速効成分『モンフルオロトリン』を配合。『直撃』+『行動停止』のW効果!ノックダウン後のバタつきを素早く止めて、駆除後の事後処理時間を短縮。最長10m離れたところからでも噴射可能です(使用環境により異なります)。高所作業用補助器具にも装着可能!!使用方法 屋外の害虫:適量を直接噴射して下さい。ハチの巣の駆除:3m~4m程離れた距離から、巣に向かって十分に噴射して下さい。消防法表示火気と高温に注意・LPG・DME・第一石油類・危険等級Ⅱ・ケロシン(火気厳禁)