曜日別特売

扇風機 DCモーター 左右首振り ハイリビング扇風機 風量12段階 温度センサー搭載 リモコン 入切タイマー 静音 節電 省エネ

扇風機 DCモーター 左右首振り ハイリビング扇風機 風量12段階 温度センサー搭載 リモコン 入切タイマー 静音 節電 省エネ - YAMAZEN(山善)

DCモーター搭載 風量12段階ハイポジションリビング扇風機
羽根:7枚 (35cm)
風量切替:12段階
左右自動首振り
上下手動角度調節
温度センサー運転:24/26/28度の3段階
入タイマー:1-8時間(※入タイマーを設定するときは温度センサー運転を解除してください)
切タイマー:1-8時間(※切タイマーを設定するときは温度センサー運転を解除してください)
切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー
減光モード搭載
リズム風搭載
リモコン付き
椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。dc扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー質量(kg)4.2ホワイト消費電力(W)28電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×37.5×82-108.51時間あたりの電気代目安(円)0.9 (50Hz/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75691370YHX-BED352(W)
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする