曜日別特売

工場扇 工場用扇風機 45cm 大風量 三脚折り畳み収納 黄色羽根

工場扇 工場用扇風機 45cm 大風量 三脚折り畳み収納 黄色羽根 - ナカトミ工場扇 工場用扇風機 45cm 大風量 三脚折り畳み収納 黄色羽根 - ナカトミ工場扇 工場用扇風機 45cm 大風量 三脚折り畳み収納 黄色羽根 - ナカトミ工場扇 工場用扇風機 45cm 大風量 三脚折り畳み収納 黄色羽根 - ナカトミ工場扇 工場用扇風機 45cm 大風量 三脚折り畳み収納 黄色羽根 - ナカトミ工場扇 工場用扇風機 45cm 大風量 三脚折り畳み収納 黄色羽根 - ナカトミ工場扇 工場用扇風機 45cm 大風量 三脚折り畳み収納 黄色羽根 - ナカトミ工場扇 工場用扇風機 45cm 大風量 三脚折り畳み収納 黄色羽根 - ナカトミ

大風量で遠くまで風が届く!
《扇風機》
大風量の工業用扇風機
折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに
風量切替:3段階
首振り角度:約90度
首折れ:4段階
羽根:径45cm、プラスチック5枚羽根
安全装置:120℃ 5A
スイッチ:ロータリー式
《ミストキット》
お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト
水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます
猛暑での作業や熱中症対策に
工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍
軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能
タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能
本体は錆びにくいステンレス製

用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 三脚式 サーキュレーター 送風 換気 熱中症対策その他【噴霧ノズル】6個付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.15m)×5、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7セット内容扇風機+ミストキット質量(kg)【本体】6.6【ミストキット】4羽根:黄色電流(A)(強)1.41/1.68(50Hz/60Hz)消費電力(W)(強)129/165(50Hz/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)風量(m3/min)(強)235/261電源コード(m)2.4寸法(cm)【ミストキット】28.5×16.5×17.5消費電力(W)(50/60Hz)30 / 31騒音値(dB)62/63風量3段階消費電流(A)(50/60Hz)0.34 / 0.35風速(m/min)(強)279/292(50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.5×68×115-135電源コード約2.4m噴霧量(L/min)0.18噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.6内容量1セット
取扱説明書:(5.42MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75691275OPF-45YB+MK-12SC
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする