曜日別特売

フレイユ スポンジラック

フレイユ スポンジラック - ナカヤ化学産業フレイユ スポンジラック - ナカヤ化学産業

キッチンをおしゃれに演出するスポンジラック。水切れがよく、シンプルな形状デザイン。吸盤タイプ。

用途スポンジ置き材質(本体)ポリプロピレン(吸盤)塩化ビニル樹脂寸法(mm)180×110×65質量(g)68.7耐熱温度(℃)(本体)120(吸盤)70内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688405K537-1ホワイト
1,950
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
75688421K537-4ブラウン
1,950
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする