曜日別特売

金魚あそび

金魚あそび - ナカヤ化学産業

屋外での水遊びやお風呂の中での可愛いお遊びグッズです。

用途子供 キッズ 浴室 おもちゃ 水遊び お祭り 縁日 イベント材質(ポイ)ポリプロピレン、ナイロン(付属品)ポリエチレン寸法(mm)(ポイ)約133×4.5×255、(あひる)約23×63×38、(亀)約44×72×20、(金魚)約18×47×20、(ボール)約19×19×19 ※1個あたりピンク・グリーン・イエロー質量(g)26.2内容ポイ×1・あひる×1・亀×1・金魚×1・ボール×1内容量1セット(12パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689997T071
2,040
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする