曜日別特売

ミニボウル

ミニボウル - ナカヤ化学産業ミニボウル - ナカヤ化学産業

たまごを溶いたり、調味料を混ぜるのに便利なミニボウル。内側に目盛り付きで、お得な2個セット。電子レンジあたため、食器洗浄乾燥機使用可。

材質ポリプロピレン寸法(mm)126×112×63(1個あたり)容量(mL)380質量(g)40(1個あたり)耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1セット(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688439K611-1クリア
1,850
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
75688448K611-2グレー
1,850
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする