ナカヤ化学産業
ハンディボウル
片手で持ちやすい持ち手付きのボウル。ハンディコランダーと重ねて使用、収納できます。目盛り付き。外側はマットで上品な質感。電子レンジあたためOK。食器洗浄機・乾燥機に対応した耐熱性ボウル。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
240×161×90
色
ホワイト・ブルー・グリーン
容量(mL)
880
質量(g)
79.3
内容
ホワイト×4・ブルー×3・グリーン×3
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688238
K662
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください