ナカヤ化学産業
ミキシングボウル
持ちやすくスマートな形状。フック穴付き。外側はマットで上品な質感。電子レンジあたため可。食器洗浄機・乾燥機に対応した耐熱性ボウル。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト・ピンク・ブラウン
内容
ホワイト×4・ピンク×3・ブラウン×3
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688220
K658
220×194×100
105.2
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75688229
K659
184×161×90
74.3
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください