曜日別特売

フレイユ ボウル

フレイユ ボウル - ナカヤ化学産業フレイユ ボウル - ナカヤ化学産業フレイユ ボウル - ナカヤ化学産業フレイユ ボウル - ナカヤ化学産業

キッチンをおしゃれに演出するボウル。お料理の下ごしらえに。

材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688256K530-1282×255×134ホワイト127.34
2,550
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
75688265K530-4282×255×134ブラウン127.34
2,550
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
75688281K531-1249×225×115ホワイト102.22.5
2,200
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
75688290K531-4249×225×115ブラウン102.22.5
2,200
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする