ナカヤ化学産業
ミニ角型ザルボウル
小型のザルとボウルがセットになっています。一人暮らしの方やちょっとした料理の際に便利です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
150×105×61
色
ホワイト・ブルー
容量(mL)
450
質量(g)
80.2
内容
ホワイト×5・ブルー×5
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688475
K664
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください