曜日別特売

フレイユ ザルボウル スリム

フレイユ ザルボウル スリム - ナカヤ化学産業

野菜や果物の水切りや鍋物の食材入れに使えるスリム型のザルとボウルのセット。食材を入れた状態で45度または90度の角度で重ねられ、狭いスペースでも便利。

材質ポリプロピレン寸法(mm)215×110×68ホワイト・ブラウン容量(mL)700質量(g)107.2内容ホワイト×5・ブラウン×5耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688378K566
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする