曜日別特売

NEW卓上水切り丸

NEW卓上水切り丸 - ナカヤ化学産業

水切りができるザル付きの丸型トレー。野菜、食器類の水切りや、BBQ、お鍋などの食材入れに便利。

材質ポリプロピレン寸法(mm)255×244×57ホワイト・ブルー・ベージュ質量(g)155.3容量(L)1.8内容ホワイト×5・ブルー×3・ベージュ×2耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10個)
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688457K167
2,300
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする