ナカヤ化学産業
フレイユ 水切りボウル
キッチンをおしゃれに演出する水切りボウル。ザルにもボウルにもなり便利。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
265×250×145
質量(g)
125.8
容量(L)
2.1
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688387
K538-1
ホワイト
¥
1,380
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
75688396
K538-4
ブラウン
¥
1,380
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください