ナカヤ化学産業
キッチンストッカー
取っ手付きの琺瑯風保存容器。ストック用食品保存にお使いいただけます。電子レンジ、食器洗浄機・乾燥機では使用しないでください。
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
(本体)120(フタ)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(フタ)-30
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690600
K589-1
1セット(5個)
105×161×120
116.4
¥
1,150
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
75690609
K590-1
1セット(6個)
70×161×120
91
¥
1,230
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
75690618
K591-1
1セット(8個)
105×161×62
77.4
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
75690627
K592-1
1セット(6個)
70×161×62
59.4
¥
1,140
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください