曜日別特売

ふっくらパック一膳

ふっくらパック一膳 - ナカヤ化学産業

ごはんを冷凍保存、その後ふっくらあたため直すことができる冷凍保存容器です。一膳分の容量です。薄型でムラなく解凍できます。フタをしたまま電子レンジのあたためで、ふっくら出来上がります。

材質ポリプロピレン寸法(mm)155×131×39ホワイト容量(mL)340質量(g)88.3耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75690837K449
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする