ナカヤ化学産業
ホワイトパック
琺瑯風の白い保存容器。本体のみフタをはずして電子レンジ使用可能。
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
(本体)140(フタ)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(フタ)-30
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690636
K514
1セット(10個)
128×116×92
91.7
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75690645
K513
1セット(10個)
177×126×54
100.4
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75690661
K554
1セット(10個)
177×126×49
98.4
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75690670
K515
1セット(10個)
128×116×65
74.7
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75690679
K555
1セット(10個)
158×112×47
73.6
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75690688
K556
1セット(10個)
128×116×47
65.3
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75690697
K516
1セット(20個)
113×81×47(1個あたり)
41.8(1個あたり)
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75690706
K557
1セット(20個)
81×81×47(1個あたり)
31.4(1個あたり)
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください