曜日別特売

ツイストポット

ツイストポット - ナカヤ化学産業

フタを回して開閉する保存容器。積み重ねてスッキリ収納できます。フタをずらして電子レンジあたため可能。

材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1セット(20個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75691029K439-1114×114×85(1個あたり)クリア58041(1個あたり)
1,950
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
75691038K439-2114×114×85(1個あたり)ブルー58041(1個あたり)
1,950
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
75691047K440-194×94×67(1個あたり)クリア30028.8(1個あたり)
1,850
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
75691056K440-294×94×67(1個あたり)ブルー30028.8(1個あたり)
1,850
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする