曜日別特売

水切り保存パック

水切り保存パック - ナカヤ化学産業

プチトマトやカット野菜などの保存に便利。ザルには取り出しやすいツマミ付き。フタをはずして本体のみ電子レンジ使用可能。食器洗浄機・乾燥機の使用不可。

材質(本体・ザル)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン寸法(mm)150×100×60クリア容量(mL)600質量(g)101.8耐熱温度(℃)(本体・ザル)140(フタ)70耐冷温度(℃)(本体・ザル)-20(フタ)-30内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75690828K595-1
2,100
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする