曜日別特売

カッチリ整理パック

カッチリ整理パック - ナカヤ化学産業

フタをしたまま電子レンジ使用可能な食品保存容器。電子レンジ、食器洗浄乾燥機対応。

材質ポリプロピレン寸法(mm)187×118×58クリア容量(mL)760質量(g)104耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75691151K410
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする