ナカヤ化学産業
ホームパック
電子レンジで解凍から加熱まで使える保存容器。積み重ねてスッキリ収納できます。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690846
K290-1
1セット(20個)
203×127×58(1個あたり)
クリア
67.33(1個あたり)
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
75690855
K290-5
1セット(20個)
203×127×58(1個あたり)
ブラウン
67.33(1個あたり)
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
75690871
K291-1
1セット(20個)
178×111×51(1個あたり)
クリア
54.27(1個あたり)
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75690880
K291-5
1セット(20個)
178×111×51(1個あたり)
ブラウン
54.27(1個あたり)
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75690889
K292-1
1セット(30個)
127×127×49(1個あたり)
クリア
41.57(1個あたり)
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75690898
K292-5
1セット(30個)
127×127×49(1個あたり)
ブラウン
41.57(1個あたり)
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75690907
K293-1
1セット(30個)
116×109×56(1個あたり)
クリア
28.47(1個あたり)
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75690916
K293-3
1セット(30個)
116×109×56(1個あたり)
ブルー
28.47(1個あたり)
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75690925
K293-5
1セット(30個)
116×109×56(1個あたり)
ブラウン
28.47(1個あたり)
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75690941
K299-1
1セット(20個)
144×144×65(1個あたり)
クリア
58.2(1個あたり)
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75690950
K299-3
1セット(20個)
144×144×65(1個あたり)
ブルー
58.2(1個あたり)
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75690959
K299-5
1セット(20個)
144×144×65(1個あたり)
ブラウン
58.2(1個あたり)
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75690968
K300-1
1セット(30個)
107×107×54(1個あたり)
クリア
33.97(1個あたり)
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75690977
K300-3
1セット(30個)
107×107×54(1個あたり)
ブルー
33.97(1個あたり)
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75690986
K300-5
1セット(30個)
107×107×54(1個あたり)
ブラウン
33.97(1個あたり)
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75690995
K391-1
1セット(30個)
128×92×41(1個あたり)
クリア
27.3(1個あたり)
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75691011
K391-3
1セット(30個)
128×92×41(1個あたり)
ブルー
27.3(1個あたり)
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75691020
K391-5
1セット(30個)
128×92×41(1個あたり)
ブラウン
27.3(1個あたり)
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください