ナカヤ化学産業
くまくまポット
かわいく並んだくま柄の卓上ポット。フタはクルッと回して簡単開閉。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト・ブラウン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688186
K670
1セット(10個)
106×106×71
460
57.7
ホワイト×5・ブラウン×5
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75688195
K671
1セット(10個)
92×92×63
280
42.9
ホワイト×5・ブラウン×5
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75688211
K672
1セット(20個)
78×78×55(1個あたり)
160
32.4(1個あたり)
ホワイト・ブラウン
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください