ナカヤ化学産業
NEWツイストケース
中身が見えて使いやすい収納ポット。食品の保存や小物の収納に便利です。フタはクルッと回して簡単開閉。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75691187
K288
1セット(8個)
123×123×130
ホワイト・ブラウン
93.7
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
75691196
K288-3
1セット(8個)
123×123×130
ホワイト
93.7
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
75691205
K288-4
1セット(8個)
123×123×130
ブラウン
93.7
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
75691221
K289
1セット(10個)
107×107×100
ホワイト・ブラウン
67.7
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75691230
K289-3
1セット(10個)
107×107×100
ホワイト
67.7
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75691239
K289-4
1セット(10個)
107×107×100
ブラウン
67.7
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください