ナカヤ化学産業
抗菌パック
抗菌タイプのシール容器。「銀イオン」で細菌抑制。抗菌剤「イオンピュア」配合。フタをはずして本体のみ電子レンジ使用可能。
材質
(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン
色
クリア
耐熱温度(℃)
(本体)140(フタ)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(フタ)-30
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690767
K404
1セット(8個)
193×139×64
123.8
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
75690776
K405
1セット(10個)
177×126×54
100.5
¥
2,050
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75690785
K426
1セット(10個)
128×116×65
74.8
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75690801
K427
1セット(10個)
158×112×47
73.7
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75690810
K428
1セット(20個)
113×81×47(1個あたり)
41.8(1個あたり)
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75690819
K429
1セット(30個)
74×74×36(1個あたり)
25(1個あたり)
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください