曜日別特売

しっかりパック

しっかりパック - ナカヤ化学産業

中身が見えるクリア容器だから、作り置きも残りものも迷わずすっきり保存できます。本体のみフタをはずして電子レンジ使用可能。

クリア
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
質量(g)
耐熱温度(℃)
耐冷温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75690399K1211セット(10個)(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン142×79×9068.7(本体)140(フタ)70(本体)-20(フタ)-30
1,800
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
75690408K1421セット(30個)(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン91×85×48(1個あたり)29.8(1個あたり)(本体)140(フタ)70(本体)-20(フタ)-30
2,000
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
75690417K1431セット(10個)(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン91×85×13851.8(本体)140(フタ)70(本体)-20(フタ)-30
1,700
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
75690426K1441セット(8個)(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン154×145×6779.9(本体)140(フタ)70(本体)-20(フタ)-30
1,520
999
1,099(税込)
5日以内出荷
75690435K1541セット(10個)(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン210×156×35120.6(本体)140(フタ)70(本体)-20(フタ)-30
2,100
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
75690451K1561セット(10個)(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン177×168×84104.7(本体)140(フタ)70(本体)-20(フタ)-30
2,100
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
75690460K1691セット(20個)(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン142×79×46(1個あたり)54(1個あたり)(本体)140(フタ)70(本体)-20(フタ)-30
2,000
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
75690469K2001セット(10個)(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン124×96×170116.3(本体)140(フタ)70(本体)-20(フタ)-30
2,100
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
75690478K2031セット(40個)(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン76×70×31(1個あたり)17.9(1個あたり)(本体)140(フタ)70(本体)-20(フタ)-30
1,850
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
75690487K2301セット(10個)(本体・ザル)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレン150×134×77140.2(本体・ザル)140(フタ)70(本体・ザル)-20(フタ)-30
2,150
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする