ナカヤ化学産業
フローラポット
中身が見えて使いやすい収納ポット。食品の保存や小物の収納に便利です。フタはクルッと回して簡単開閉。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
107×107×100
色
グリーン・グレー
容量(mL)
650
質量(g)
67.4
内容
グリーン×5・グレー×5
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75691178
K678
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください