ナカヤ化学産業
シュシュポット
北欧風柄の卓上ポット。フタはクルッと回して簡単開閉。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト・ベージュ
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688177
K713
1セット(20個)
78×78×55(1個あたり)
160
32.4(1個あたり)
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75691248
K711
1セット(10個)
106×106×71
460
57.7
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75691257
K712
1セット(10個)
92×92×63
280
42.9
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください