曜日別特売

小分け保存パック

小分け保存パック - ナカヤ化学産業小分け保存パック - ナカヤ化学産業小分け保存パック - ナカヤ化学産業小分け保存パック - ナカヤ化学産業小分け保存パック - ナカヤ化学産業

小分け保存に便利な仕切り付き保存容器。おかずの作り置き、食品の小分け冷凍保存に。フタをはずして本体のみ電子レンジ使用可能。

材質(本体)ポリプロピレン(フタ)ポリエチレンクリア耐熱温度(℃)(本体)140(フタ)70耐冷温度(℃)(本体)-20(フタ)-30内容量1セット(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75690715K639210×158×33680121.4
2,100
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
75690731K640210×158×33700120.4
2,100
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
75690740K641190×142×49820119.4
2,100
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
75690749K642170×127×49620102
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
75690758K643170×127×4968092.5
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする