曜日別特売

23.8インチワイド USB-C PD対応ディスプレイ

23.8インチワイド USB-C PD対応ディスプレイ - グリーンハウス23.8インチワイド USB-C PD対応ディスプレイ - グリーンハウス23.8インチワイド USB-C PD対応ディスプレイ - グリーンハウス23.8インチワイド USB-C PD対応ディスプレイ - グリーンハウス23.8インチワイド USB-C PD対応ディスプレイ - グリーンハウス

USB Type-C 1本で映像入力と最大65W給電が同時に行える利便性の高い23.8型フルHD液晶ディスプレイ。
ノートPCユーザーの作業効率を大幅に向上させる点が最大の魅力です。
電源アダプタを持ち歩く必要がなく、モバイルワークやテレワーク環境をスッキリ構築したい人に最適です。
100Hzの高速リフレッシュレートに対応しているため、スクロールや動画、カジュアルゲームでも滑らかな映像を楽しむことができます。
ADSパネルによる上下左右178°の広視野角は色変化が少なく、資料作成・映像視聴・マルチウィンドウ作業において快適な視認性を提供します。
また、ブルーライトカット・フリッカーフリー表示など、目に優しい設計を採用し、長時間のデスクワークにも向いています。
ステレオスピーカー内蔵やVESAマウント対応により、外部周辺機器を追加せずとも十分な作業環境を構築可能。
USB-CノートPCを使うビジネスユーザー、在宅勤務者、大学生など、デスク周りをシンプルにしたい人や動画・資料作成が多い人に特におすすめの1台です。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75694258GH-LCW24U-BK
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする