ナカヤ化学産業
抗菌ソープディッシュ
抗菌剤配合のソープディッシュ。水受けあり・なし2通りの使い方が可能。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約140×100×35
色
ホワイト
質量(g)
72
耐熱温度(℃)
120
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690015
V230-1
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください