曜日別特売

シーシータレビン角

シーシータレビン角 - ナカヤ化学産業

しょうゆ・ソースなどの調味料を少量分けたいときに使えるタレビン。

材質ポリエチレン寸法(mm)(大)26×17×48、(中)18×18×40、(小)15×15×41レッド容量(mL)(大)14,(中)9,(小)6質量(g)23内容大×3個、中×4個、小×4個耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10パック)
注意
※お弁当用品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689796K135
1,350
899
989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする