ナカヤ化学産業
シーシータレビン徳用
しょうゆ・ソースなどの調味料を少量分けたいときに使えるタレビン。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
(魚)55×10×22、(豚)46×19×25
色
レッド
容量(mL)
(魚)3,(豚)8
質量(g)
22
内容
魚×9個、豚×6個
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10パック)
注意
※お弁当用品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689787
K134
¥
1,350
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください