曜日別特売

ハンディコランダー

ハンディコランダー - ナカヤ化学産業

片手で持ちやすい持ち手付きのザル。ハンディボウルと重ねて使用、収納できます。電子レンジあたためOK。食器洗浄機・乾燥機に対応した耐熱性ザル。

材質ポリプロピレン寸法(mm)217×161×90ホワイト・ブルー・グリーン質量(g)64内容ホワイト×4・ブルー×3・グリーン×3耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10個)
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688247K663
1,850
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする