曜日別特売

ラメル 湯桶

ラメル 湯桶 - ナカヤ化学産業

爽やかな配色で清潔感のある湯桶。安らぎのバスタイムを演出します。

材質ポリプロピレン寸法(mm)約268×268×99質量(g)146.1耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75690031V232-1ホワイト3.6
2,300
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
75690040V232-2ブルー3.6
2,300
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
75690049V233-1ホワイト2.7
2,150
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
75690058V233-2ブルー2.7
2,150
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする