ナカヤ化学産業
すのこ付きお弁当箱
余分な油や水分が落ちておいしさが長持ちする仕切り付きのすのこがついているお弁当箱。容量650mL。電子レンジあたため可。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約172×107×55
色
レッド・グレー
容量(mL)
650
質量(g)
112.3
内容
レッド×5・グレー×5
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689376
K666
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください