ナカヤ化学産業
ランチボックス(仕切りカップ2個付)
仕切カップ2個付きで中身の仕分けに便利。フタをはずして本体のみ電子レンジあたため可。
材質
(本体・仕切カップ)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
約146×106×48
色
ホワイト・グレー
容量(mL)
(本体)約550・(仕切カップ)約220
質量(g)
約92.96 ※1個あたり
内容
ホワイト×5・グレー×5
耐熱温度(℃)
(本体・仕切カップ)約140、(フタ)約70
耐冷温度(℃)
(本体・仕切カップ)約-20、(フタ)約-30
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689401
K467
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください