曜日別特売

お弁当箱ブレイクタイム

お弁当箱ブレイクタイム - ナカヤ化学産業

フタが立体的なデザインの仕切り付きお弁当箱。電子レンジあたため可。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。

材質ポリプロピレン寸法(mm)約160×113×49レッド・グレー容量(mL)600質量(g)108.4内容レッド×5・グレー×5耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689385K634
2,100
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする