曜日別特売

カップ型ランチボックス

カップ型ランチボックス - ナカヤ化学産業

麺類やサラダにぴったりのカップ型のランチボックスです。密閉容器ではありませんので液体をいれたまま横にしないでください。

材質ポリプロピレン寸法(mm)約104×104×125ブルー・ベージュ容量(mL)640質量(g)83.3内容ブルー×5・ベージュ×5耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689367K707
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする