ナカヤ化学産業
お弁当箱 スワッグ
花と蝶のイラストの仕切り付きお弁当箱。電子レンジあたため可。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約183×81×51
色
グリーン・アイボリー
容量(mL)
510
質量(g)
90
内容
グリーン×5・アイボリー×5
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689489
K669
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください