ナカヤ化学産業
パレットボウル
アウトドアでも使いやすい食器。便利な持ち手付きで吊り下げも可能。重ねてコンパクト収納。電子レンジあたため、食器洗浄乾燥機使用可。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約180×148×57
色
グリーン・ベージュ
容量(mL)
460
質量(g)
71.1
内容
グリーン×5・ベージュ×5
耐熱温度(℃)
140
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689358
K617
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください