曜日別特売

お弁当箱レトロフルーツ

お弁当箱レトロフルーツ - ナカヤ化学産業お弁当箱レトロフルーツ - ナカヤ化学産業

レトロなフルーツデザインの仕切り付きお弁当箱。電子レンジあたため可。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。

材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689471K682約163×121×48レッド・アイボリー650103.1レッド×5・アイボリー×5
2,250
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
75689480K683約121×121×51オレンジ・アイボリー50084.4オレンジ×5・アイボリー×5
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする