ナカヤ化学産業
お弁当箱シマエナガ
シマエナガデザインの仕切り付き弁当箱。電子レンジあたため可。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
質量(g)
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689410
K719
約163×121×48
グリーン・アイボリー
650
103.1
グリーン×5・アイボリー×5
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75689419
K720
約147×112×48
ピンク・アイボリー
520
91.2
ピンク×5・アイボリー×5
¥
2,050
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75689428
K721
約183×81×51
パープル・アイボリー
510
90
パープル×5・アイボリー×5
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください