ナカヤ化学産業
マイ・ランチボックス
シンプルなデザインの仕切り付き弁当箱。電子レンジあたため可。電子レンジで加熱する際は、フタをずらしてご使用ください。 ※フタは無地です
材質
ポリプロピレン
色
ピンク・ブルー・グリーン
内容
ピンク×3・ブルー×3・グリーン×4
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689498
K373
約163×121×48
650
103.9
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75689507
K374
約147×112×48
520
91.9
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75689516
K375
約183×81×51
510
90.5
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください