曜日別特売

お料理バット

お料理バット - ナカヤ化学産業お料理バット - ナカヤ化学産業お料理バット - ナカヤ化学産業

料理の下ごしらえに便利な琺瑯風のバット。電子レンジあたため可。

材質ポリプロピレンホワイト耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75688491K520297×210×50L131.2
2,150
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
75688500K521255×178×46M99.2
1,800
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
75688509K522215×150×42S70.8
1,650
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする